スマートバリュー
再生PET布テープ
スマートバリュー布テープ!
用途
重梱包用
仕様
重ね貼り、白のり、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
再生PET、無溶剤
グリーン購入法
適合
注意
※油性ペンで書き込みができます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517036
B531J
1巻
50
25
0.22
スフモス、PET
ゴム系
¥
545
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
27517054
B531J-30
1箱(30巻)
50
25
0.22
スフモス、PET
ゴム系
¥
14,919
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください