スマートバリュー
布テープ
スマートバリュー布テープ!
用途
重梱包用
仕様
重ね貼り、白のり、手で切れる、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
スタンダード、無溶剤
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
注意
※油性ペンで書き込みができます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517088
B756J
1巻
50
25
0.22
スフモス、PET
ゴム系
¥
408
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
27517097
B756J-30
1箱(30巻)
50
25
0.22
スフモス、PET
ゴム系
¥
9,259
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください