ジョインテックス
クラフトテープ
コストパフォーマンスに優れたクラフトテープ。
用途
中梱包用
仕様
手で切れる、JOINTEXオリジナル
タイプ
中梱包用、無溶剤
環境対応
環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
種類
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517264
B012J
1巻
50
50
0.14
クラフト
ラミネートタイプ
ゴム系
中梱包用
¥
367
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
27517273
B012J-50
1箱(50巻)
50
50
0.14
クラフト
ラミネートタイプ
ゴム系
中梱包用
¥
14,483
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください