スマートバリュー
透明梱包用テープ中・重梱包用
(1件のレビュー)
スマートバリューのPPテープ。
用途
中・重梱包用
仕様
重ね貼り、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
無溶剤
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
50以上
粘着力(N/25mm)
3.6以上(SP粘着力)
注意
※油性ペンで書き込みができます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517325
B690J
1巻
透明
48
50
0.065
ポリプロピレン
アクリル系
3.6以上(SP粘着力)N/25mm
¥
247
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
27517343
B690J-50
1箱(50巻)
透明
48
50
0.065
ポリプロピレン
アクリル系
3.6以上(SP粘着力)N/25mm
¥
10,495
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 透明梱包用テープ中・重梱包用
参考になった