スマートバリュー
ひも 玉巻
店舗、オフィスでの荷造り、結束に。お得な業務用パックならさらにお買得。荷造りひものスタンダード。オフィスの必需品。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
商品タイプ
業務用パック
内容量
1箱(40巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517508
B174J-40
300
ポリプロピレン(PP)
白
240(1個あたり)
¥
15,039
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 ひも 玉巻
参考になった