スマートバリュー
ひも 小巻ロープ
店舗、オフィスでの荷造り、結束に。汎用性の高い小巻ロープをお求めやすい価格で。
材質
ポリプロピレン(PP)
色
白
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
質量(g)
250
長さ(m)
80
太さ(Φmm)
5
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(g)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27517544
B175J
80
5
250
ポリプロピレン(PP)
白
¥
624
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 ひも 小巻ロープ
参考になった