曜日別特売

エアークッション

エアークッション - スマートバリュー
(13件のレビュー)

大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。

仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし内容量1パック(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27517666B286Jポリエチレン(外形)600424102層
3,372
2,998
3,298(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥450/税込¥495
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27517666
2024-10-01
用途: 自作品の梱包

サイズ感が良く、たっぷり使えます
保存場所の関係上、1ロールずつでも良いかと思います

対象商品 : 27517666
2023-08-09
用途: 梱包

モノタロウブランドの400mm幅が廃盤になったので使い始めました。納期がちょっとかかりますけど、使い勝手はいいです。もう少し巻きがあるといいな。

対象商品 : 27517666
2023-09-28
用途: 梱包時の詰めものとして

商品発送の際の詰めものとして重宝しています。空気粒も適度に有りサイズも使いやすく扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 27517666
2023-02-06
用途: 使いやすい大きさ、質。
太陽雑貨ren卸売・小売業

絵画の梱包に使用しております。薄過ぎず分厚過ぎず、1重2重と商品によって使い分け包んでおります。選んでよかった☆

対象商品 : 27517666
2023-03-01
用途: 製品の保護

モノタロウブランドの400mm幅が廃盤になったので代わりに使い始めました。使用感は問題ないです。価格は倍ですが。

対象商品 : 27517666
2022-09-03
用途: 商品発送用
農・林・水産業

商品発送時カットして使用しています。
1200幅より600のほうが うちの商品を包むのに
ワンカットですみ使いやすいので
気に入っています。

対象商品 : 27517666
2022-11-20
用途: 商品保護のために包んでの包装

色々なメーカーのを比べましたが、此方が最もコスパが良いです!

対象商品 : 27517666
2022-11-17
用途: 商品保護のために包んでの包装

色々なメーカーのを比べましたが、此方が最もコスパが良いです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする