スマートバリュー
レジ袋
持ち運びの際に重宝します。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
種別
レジ袋
材質
高密度ポリエチレン
色
乳白
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27519389
B908J
100
0.013
360
160
8
¥
271
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
27519398
B912J
120
0.015
410
180
12
¥
378
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
27519407
B916J
120
0.015
460
190
16
¥
467
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
27519416
B920J
130
0.017
460
210
20
¥
567
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
27519425
B925J
130
0.017
480
210
25
¥
590
¥
529
¥
582
(税込)
3日以内出荷
27519434
B930J
130
0.018
480
260
30
¥
704
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
27519443
B935J
130
0.018
530
260
35
¥
799
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
27519459
B945J
140
0.023
530
300
45
¥
1,135
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 レジ袋
参考になった