単色おりがみ

単色おりがみ - スマートバリュー単色おりがみ - スマートバリュー単色おりがみ - スマートバリュー単色おりがみ - スマートバリュー単色おりがみ - スマートバリュー単色おりがみ - スマートバリュー単色おりがみ - スマートバリュー単色おりがみ - スマートバリュー
(1件のレビュー)

よく使う色だけ買える単色タイプ。

仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー種類折り紙寸法(縦×横)(mm)150×150紙厚(mm)0.074坪量(g/m2)56(四六判換算48kg)内容量1パック(100枚)
注意
※見本帳があります。
全50種類を絞り込む
50種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27520116B260J-1あか
358
329
362(税込)
当日出荷
27520125B260J-3きいろ
358
329
362(税込)
当日出荷
27520134B260J-20みず
358
329
362(税込)
当日出荷
27520143B260J-17もも
358
329
362(税込)
当日出荷
27520159B260J-21あお
358
329
362(税込)
当日出荷
27520168B260J-6みどり
358
329
362(税込)
当日出荷
27520177B260J-5きみどり
358
329
362(税込)
当日出荷
27520186B260J-9だいだい
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520195B260J-16ピンク
358
329
362(税込)
当日出荷
27520204B260J-10ちゃ
358
329
362(税込)
当日出荷
27520213B260J-15むらさき
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520229B260J-12くろ
358
329
362(税込)
当日出荷
27520238B260J-14ふじ
358
329
362(税込)
当日出荷
27520247B260J-7うすだいだい
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520256B260J-22しろ
358
329
362(税込)
当日出荷
27520265B260J-19うすみず
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520274B260J-4うぐいす
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520283B260J-2クリーム
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520299B260J-18ぼたん
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520308B260J-39そら
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520317B260J-8きだいだい
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520326B260J-31サクラ
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520335B260J-30やまぶき
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520344B260J-37カーネーション
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520353B260J-13はい
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520369B260J-43ストロベリー
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520378B260J-11こげちゃ
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520387B260J-33エメラルド
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520396B260J-24こん
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520405B260J-46みかん
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520414B260J-44うすむらさき
358
329
362(税込)
当日出荷
27520423B260J-27ローズ
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520439B260J-50コバルト
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520448B260J-23おうど
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520457B260J-29ベニ
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520466B260J-32セイジ
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520475B260J-49かき
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520484B260J-48レンガ
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520493B260J-28しゅ
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520509B260J-34ふかみどり
358
329
362(税込)
当日出荷
27520518B260J-36シルバーグレー
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520527B260J-42さんご
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520536B260J-40モスグリーン
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520545B260J-35ベージュ
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520554B260J-47うすみどり
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520563B260J-38あおみどり
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520579B260J-45ブルーグレー
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520588B260J-41アイボリー
358
329
362(税込)
3日以内出荷
27520597B261J-25
739
669
736(税込)
当日出荷
27520606B262J-26
739
669
736(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-09-02
用途: 作品作りに購入しました
その他業種

この種類の折り紙を色々な色を購入しましたが、その中の4色、4冊が、落としたように角が曲がっていたので、とても残念です。
折り紙は、端っこも大事なので、残念評価にしました。
曲がってなかったら、満足でした( ;∀;)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
関連部署にご指摘の件、申し伝えさせていただきます
どうぞよろしくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする