曜日別特売

クリアーブック20P A4S

クリアーブック20P A4S - スマートバリュークリアーブック20P A4S - スマートバリュークリアーブック20P A4S - スマートバリュークリアーブック20P A4S - スマートバリュークリアーブック20P A4S - スマートバリュー

スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。

サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数20枚仕様ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.6、(ポケット)0.05背幅(mm)15外形寸法(縦×横)(mm)307×240
全8種類を絞り込む
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27523354D047J-10BL1箱(10冊)ブルー
4,182
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
27523363D047J-10GR1箱(10冊)グリーン
4,182
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
27523379D047J-10GY1箱(10冊)グレー
4,182
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
27523388D047J-10RD1箱(10冊)レッド
4,182
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
27523598D047J-BL1冊ブルー
440
389
428(税込)
当日出荷
27523607D047J-GR1冊グリーン
440
389
428(税込)
3日以内出荷
27523616D047J-GY1冊グレー
440
389
428(税込)
3日以内出荷
27523625D047J-RD1冊レッド
440
389
428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする