スマートバリュー
クリアーブック40P A4S
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズ
A4-S、タテ型
グリーン購入法
適合
ポケット数
40枚
仕様
ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
厚さ(mm)
(表紙)0.75、(ポケット)0.05
背幅(mm)
25
外形寸法(縦×横)(mm)
307×240
全8種類を絞り込む
色
グリーン
グレー
ブルー
レッド
内容量
1冊
1箱(10冊)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523406
D048J-10BL
1箱(10冊)
ブルー
¥
8,199
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
27523415
D048J-10GR
1箱(10冊)
グリーン
¥
8,199
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
27523424
D048J-10GY
1箱(10冊)
グレー
¥
8,199
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
27523433
D048J-10RD
1箱(10冊)
レッド
¥
8,199
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
27523643
D048J-BL
1冊
ブルー
¥
841
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
27523659
D048J-GR
1冊
グリーン
¥
841
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
27523668
D048J-GY
1冊
グレー
¥
841
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
27523677
D048J-RD
1冊
レッド
¥
841
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください