スマートバリュー
クリアーブック60P A4S
スマートバリューのクリアーブック!!背表紙は書き込みのできるタイプ。
サイズ
A4-S、タテ型
グリーン購入法
適合
ポケット数
60枚
仕様
ポケット固定式、中紙なし、タテ入れ、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)
背幅(mm)
35
外形寸法(縦×横)(mm)
307×240
全8種類を絞り込む
色
グリーン
グレー
ブルー
レッド
内容量
1冊
1箱(10冊)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27523458
D049J-10BL
1箱(10冊)
ブルー
(表紙)1.0、(ポケット)0.05
¥
9,031
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27523467
D049J-10GR
1箱(10冊)
グリーン
(表紙)1.0、(ポケット)0.05
¥
9,031
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27523476
D049J-10GY
1箱(10冊)
グレー
(表紙)1.0、(ポケット)0.05
¥
9,031
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27523485
D049J-10RD
1箱(10冊)
レッド
(表紙)1.0、(ポケット)0.05
¥
9,031
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
27523695
D049J-BL
1冊
ブルー
(表紙)1.0
¥
948
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
27523704
D049J-GR
1冊
グリーン
(表紙)1.0
¥
948
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
27523713
D049J-GY
1冊
グレー
(表紙)1.0
¥
948
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
27523729
D049J-RD
1冊
レッド
(表紙)1.0
¥
948
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください