スマートバリュー
クリアーホルダー
A3サイズの用紙が見開きで収納可能!名刺がはさめるスリット付き!
サイズ
A4(見開きA3)
色
クリア
グリーン購入法
適合
厚さ(mm)
0.2
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
収納枚数
30枚(片面ポケット15枚)
ポケット数
2枚
外形寸法(縦×横)(mm)
307×225+225
ポケット
あり
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27524578
D054J
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください