スマートバリュー
クリアーホルダー
D054J
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
27524578
品番
D054J
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
A3サイズの用紙が見開きで収納可能!名刺がはさめるスリット付き!
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.2
色
クリア
サイズ
A4(見開きA3)
収納枚数
30枚(片面ポケット15枚)
ポケット数
2枚
外形寸法(縦×横)(mm)
307×225+225
ポケット
あり
グリーン購入法
適合