曜日別特売

セミB5ノート

セミB5ノート - スマートバリューセミB5ノート - スマートバリュー
(4件のレビュー)

オリジナルノートをパックにしてお買得価格でお届けします。

サイズセミB5枚数30仕様無線とじ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー寸法(幅W×高さH)(mm)179×252坪量(g/m2)(中紙)70紙厚(μm)90内容量1セット(5冊)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
罫幅(mm)
枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27526014P001J-5PセミB5A罫730
354
289
318(税込)
当日出荷
27526023P002J-5PセミB5B罫630
354
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 日報
サービス業

他の安いノートは紙質が良くなく、裏写りしていました。こちらはそれより値段が安いうえに裏写りしにくく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27526014
2025-07-13
用途: 授業
教育・研究機関

大量に消費するため、繰り返し購入させていただいています。この値段帯において品質が良く、重宝しています。

2025-03-19
用途: メモ
卸売・小売業

使いやすい。値段も安くてどんどん使えます。これはリピートしたいです。

1が参考にしています
2025-06-13
用途: 子供の学習

まとめて200冊購入。おそらく一番安い大学ノートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする