曜日別特売

ワンタッチクラフト封筒

ワンタッチクラフト封筒 - ジョインテックスワンタッチクラフト封筒 - ジョインテックスワンタッチクラフト封筒 - ジョインテックスワンタッチクラフト封筒 - ジョインテックスワンタッチクラフト封筒 - ジョインテックス
(2件のレビュー)

簡単に封ができる接着テープ付のクラフト封筒。

仕様テープ付、JOINTEXオリジナル紙質クラフト紙テープありグリーン購入法適合内容量1パック(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
郵便番号欄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27526188P284J-K2角2なし
1,867
1,798
1,978(税込)
当日出荷
27526197P284J-K3角3なし
1,555
1,498
1,648(税込)
当日出荷
27526206P284J-N3長3〒、定形あり
822
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
27526215P284J-N4長4〒、定形あり
598
569
626(税込)
当日出荷
27526224P284J-N40長40〒、定形あり
770
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: お客様へ請求書や領収書を発送するときに使用

以前は、糊付けで封をしていましたが、
この度、試しにテープ付きタイプを購入してみました。
手間も時間もかからず、とても時短になりました。
早くから変えておけば良かったと思いました。

対象商品 : 27526215
2019-04-02
用途: 資料の配布
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ抜群です。類似品は40枚入りでほとんど同じ価格でしたがこちらは100枚入りで同程度の品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする