スマートバリュー
ホワイト封筒エコノミー
お買い得なエコノミータイプ。
仕様
テープ無、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
ホワイト
紙質
クラフト紙
貼り合せ位置
サイド
テープ
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
郵便番号欄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27526233
P282J-K2
1箱(250枚)
角2
なし
¥
3,932
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
27526249
P282J-N3
1箱(500枚)
長3〒、定形
あり
¥
2,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください