スマートバリュー
模造紙プルタイプ 方眼
一枚ずつ引き出せるプルタイプの20枚巻。ケースから一枚ずつ引き出せます。
仕様
中厚紙、片面方眼/片面無地、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
タイプ
プル
寸法(縦×横)(mm)
788×1091
マス目
50mm実線、25mm点線(グレー色)
注意
※注)SMARTVALUE模造紙はシリーズごとに用紙、色調が異なります。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
あさぎ(青)
うぐいす(緑)
うすもも
きいろ
白
内容量
1セット(20枚×5箱)
1箱(20枚)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27526924
P154J-Y
1箱(20枚)
きいろ
76.7(四六判換算66kg)
¥
1,466
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
27526933
P154J-G
1箱(20枚)
うぐいす(緑)
76.7(四六判換算66kg)
¥
1,466
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
27526949
P154J-B
1箱(20枚)
あさぎ(青)
76.7(四六判換算66kg)
¥
1,466
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
27526958
P154J-P
1箱(20枚)
うすもも
76.7(四六判換算66kg)
¥
1,466
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
27526967
P154J-W
1箱(20枚)
白
81.4(四六判換算70kg)
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
特別運賃
27527073
P154J-Y5
1セット(20枚×5箱)
きいろ
76.7(四六判換算66kg)
¥
6,961
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
27527089
P154J-G5
1セット(20枚×5箱)
うぐいす(緑)
76.7(四六判換算66kg)
¥
6,961
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
27527098
P154J-B5
1セット(20枚×5箱)
あさぎ(青)
76.7(四六判換算66kg)
¥
6,961
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
27527107
P154J-P5
1セット(20枚×5箱)
うすもも
76.7(四六判換算66kg)
¥
6,961
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
27527116
P154J-W5
1セット(20枚×5箱)
白
81.4(四六判換算70kg)
¥
6,447
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
商品説明動画
製品紹介 模造紙プルタイプ 方眼
参考になった