スマートバリュー
トイレコーナー用脱臭ポリ袋
(1件のレビュー)
脱臭効果がある、中身の見えづらいポリ袋。トイレコーナー用におすすめのサイズです。
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
低密度ポリエチレン、脱臭剤配合
寸法(縦×横)(mm)
400×300
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27529907
N141J
1パック(100枚)
黒
0.02
¥
1,019
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
27529916
N141J-5
1セット(100枚×5パック)
黒
0.02
¥
4,752
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
27529925
N141J-15
1箱(100枚×15パック)
黒
0.02
¥
13,666
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください