スマートバリュー
アルカリ乾電池 単4
国内メーカー製造による使用推奨期限5年のオリジナルアルカリ乾電池。売れ筋の単4は400本入りもご用意!
タイプ
単4形
仕様
業務用パック、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
電圧(V)
1.5
本数
400本
電池
アルカリ乾電池
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(400本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27531623
N124J-4P-100
¥
12,190
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください