N124J-4P-100 アルカリ乾電池 単4 スマートバリュー 27531623

アルカリ乾電池 単4

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 注文コード27531623 品番N124J-4P-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,190

国内メーカー製造による使用推奨期限5年のオリジナルアルカリ乾電池。売れ筋の単4は400本入りもご用意!

タイプ単4形 仕様業務用パック、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 電圧(V)1.5 本数400本 電池アルカリ乾電池 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする