物流くん モドルバ

物流くん モドルバ - 長谷川刃物物流くん モドルバ - 長谷川刃物物流くん モドルバ - 長谷川刃物
(5件のレビュー)

段ボールカットも可能!!
段ボールの開梱はもちろん、段ボールの耳カットや小窓を作るのに最適!
PPバンドなどの梱包資材も
自動で刃が収納できる!!
刃を収納する時は裏側のボタンを押せば自動で戻ります。
ストラップホール付!!
あらゆる留め具に対応できる大きなストラップホール!
刃の交換ができる!!
切れ味が落ちて来たら刃の交換が可能!!(別売)

材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、スライド/亜鉛寸法(mm)135×35×18全長(mm)135刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27532409DC-20
1,100
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 箱の開封
卸売・小売業

カッターだと中身まで破損してしまうので、重宝しています。

2022-08-03
用途: 梱包用段ボール組立て
その他業種

刃を引っ込めるのがボタン一発でできるのがいいですね。
サイズもちょうどよく使いやすいのですが、刃のロックがかからない、指を離せば引っ込むタイプを出してほしいです。
安全に厳しい会社なので、刃を使う時だけ出せれば引っ込め忘れでの怪我を防止できるのではないかと。

1が参考にしています
対象商品 : 27532409
2020-06-13
用途: ダンボール開梱時や解体時
その他業種

ある現場で出会い、気に入ったので、他現場やプライベートで使用したく購入。刃をしまい忘れることがほぼなく、安全に使える。一日8時間使用でテープののりが付き切れにくくなったのが少し残念。

対象商品 : 27532409
2020-01-26
用途: 段ボール開梱、バンド切り。

何種類か試しましたが、こちらが一番使いやすいと感じました。
刃を出し切らなければ、ボタンを押さずにバネで自動的に戻るので、ワンアクションで使えるのが良いです。

対象商品 : 27532409
2020-05-23
用途: ドライ補充の段ボールの開梱に使用
サービス業

前から欲しくて探してました。
品物きて嬉しかったけど、
チト重いので、軽めのが、欲しかったかなあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする