インテリムジャパン
アニマルバリア カラフルジュニア
・超音波により、猫の糞被害やいたずらを防ぎます。
・変動超音波のため、猫の慣れを防ぎます。
・防雨設計、屋外使用OK
・感知範囲 約15mm
2
用途
猫によるいたずら防止に。
質量(g)
約218
直径(Φmm)
約108
高さ(mm)
約108
音圧感度(dB)
90
材質
ABS樹脂
センサー
バッシブ赤外線センサー
センサー感知範囲
3m~5m 90°
電源
単2乾電池×3本(別売)
内容量
1個
注意
・単2乾電池×3本(別売) ※乾電池は付属していません。別途お買い求めください。
・防滴構造のため、雨天時でもご使用いただけますが、水没時は故障することがあります。大雨や水害の恐れがある際は屋内へ移動させて下さい。
・人に向けたり、長時間スピーカー部に耳を近づけたりしないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27532664
-
パステルブルー
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
27532673
-
パステルピンク
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください