曜日別特売

【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) - シンコー【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) - シンコー

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様

ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850タイプベタ棚棚板耐荷重(kg)天板250 棚200アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
全21種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27532935WBN-4545 (H=185~850)450450
46,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27532944WBN-6045 (H=185~850)600450
51,800
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27532953WBN-7545 (H=185~850)750450
56,300
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27532969WBN-9045 (H=185~850)900450
63,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27532978WBN-12045 (H=185~850)1200450
74,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27532987WBN-15045 (H=185~850)1500450
85,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27532996WBN-18045 (H=185~850)1800450
96,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533005WBN-6060 (H=185~850)600600
57,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533014WBN-7560 (H=185~850)750600
62,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533023WBN-9060 (H=185~850)900600
71,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533039WBN-12060 (H=185~850)1200600
84,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533048WBN-15060 (H=185~850)1500600
102,300
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533057WBN-18060 (H=185~850)1800600
115,700
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533066WBN-9075 (H=185~850)900750
82,300
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533075WBN-12075 (H=185~850)1200750
99,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533084WBN-15075 (H=185~850)1500750
115,800
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533093WBN-18075 (H=185~850)1800750
131,100
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533109WBN-9090 (H=185~850)900900
91,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533118WBN-12090 (H=185~850)1200900
109,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533127WBN-15090 (H=185~850)1500900
128,500
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533136WBN-18090 (H=185~850)1800900
145,700
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする