【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) - シンコー【オーダー】ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) - シンコー

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。スノコ棚仕様

材質(棚板)
スノコ棚:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS304高さ(mm)185~850仕様組立式タイプスノコ棚天板耐荷重(kg)250棚板耐荷重(kg)200材質(枠)(スノコ棚)SUS304 No.4仕上アジャスト(支柱)SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
※現場送り不可。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27533355WSN-4545 (H=185~850)450450
46,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533364WSN-6045 (H=185~850)600450
51,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533373WSN-7545 (H=185~850)750450
56,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533389WSN-9045 (H=185~850)900450
63,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533398WSN-12045 (H=185~850)1200450
74,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533407WSN-15045 (H=185~850)1500450
85,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533416WSN-18045 (H=185~850)1800450
96,500
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533425WSN-6060 (H=185~850)600600
57,500
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533434WSN-7560 (H=185~850)750600
62,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533443WSN-9060 (H=185~850)900600
71,200
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533459WSN-12060 (H=185~850)1200600
84,900
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533468WSN-15060 (H=185~850)1500600
102,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533477WSN-18060 (H=185~850)1800600
115,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533486WSN-9075 (H=185~850)900750
82,300
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533495WSN-12075 (H=185~850)1200750
99,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533504WSN-15075 (H=185~850)1500750
115,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533513WSN-18075 (H=185~850)1800750
131,100
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533529WSN-9090 (H=185~850)900900
91,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533538WSN-12090 (H=185~850)1200900
109,900
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533547WSN-15090 (H=185~850)1500900
128,500
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27533556WSN-18090 (H=185~850)1800900
145,700
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする