曜日別特売

【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) - シンコー【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) - シンコー

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付

ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/ベタ棚天板耐荷重(kg)約250棚板耐荷重(kg)約200均等耐荷重(kg)(本体)約400アジャストSUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
全18種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27534633WDB-6045 (H=335~850)600450
57,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534649WDB-7545 (H=335~850)750450
62,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534658WDB-9045 (H=335~850)900450
77,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534667WDB-12045 (H=335~850)1200450
91,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534676WDB-15045 (H=335~850)1500450
114,800
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534685WDB-18045 (H=335~850)1800450
134,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534694WDB-6060 (H=335~850)600600
64,700
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534703WDB-7560 (H=335~850)750600
71,300
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534719WDB-9060 (H=335~850)900600
90,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534728WDB-12060 (H=335~850)1200600
106,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534737WDB-15060 (H=335~850)1500600
129,200
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534746WDB-18060 (H=335~850)1800600
152,300
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534755WDB-9075 (H=335~850)900750
96,300
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534764WDB-12075 (H=335~850)1200750
114,000
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534773WDB-15075 (H=335~850)1500750
137,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534789WDB-18075 (H=335~850)1800750
161,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534798WDB-15090 (H=335~850)1500900
145,700
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27534807WDB-18090 (H=335~850)1800900
171,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする