【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定)

【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) - シンコー【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) - シンコー【オーダー】ステンレス作業台(片面引出付/三方枠仕様)(SUS430)(高さ指定) - シンコー

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

材質(枠)
三方枠:SUS430 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS430高さ(mm)335~850タイプ片面引出付/三方枠天板耐荷重(kg)150アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27535245WDT-7560 (H=335~850)750600
67,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535254WDT-12060 (H=335~850)1200600
99,400
76,980
84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535263WDT-12075 (H=335~850)1200750
105,900
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535279WDT-6045 (H=335~850)600450
55,800
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535288WDT-6060 (H=335~850)600600
61,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535297WDT-7545 (H=335~850)750450
60,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535306WDT-9045 (H=335~850)900450
74,300
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535315WDT-9060 (H=335~850)900600
85,700
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535324WDT-9075 (H=335~850)900750
91,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535333WDT-12045 (H=335~850)1200450
86,700
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535349WDT-15045 (H=335~850)1500450
108,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535358WDT-15060 (H=335~850)1500600
119,800
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535367WDT-15075 (H=335~850)1500750
126,300
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535376WDT-15090 (H=335~850)1500900
132,400
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535385WDT-18045 (H=335~850)1800450
126,200
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535394WDT-18060 (H=335~850)1800600
140,400
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535403WDT-18075 (H=335~850)1800750
147,900
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27535419WDT-18090 (H=335~850)1800900
154,500
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする