【オーダー】ステンレス作業台(両面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)
高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質(天板)SUS430 No.4仕上
高さ(mm)335~850
タイプ両面引出付/ベタ棚
天板耐荷重(kg)250
棚板耐荷重(kg)200
材質(棚板)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
天板厚さ(mm)1.2
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
棚板厚さ(mm)1
サービス分類オーダー・加工
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 3,600 / 税込 ¥ 3,960 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |