【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定)

【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) - シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) - シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)(高さ指定) - シンコー
(3件のレビュー)

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様

用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430 No.4仕上高さ(mm)260~850タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
全21種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27536189WBC-4545-U75 (H=260~850)450450
37,700
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536198WBC-6045-U75 (H=260~850)600450
40,800
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536207WBC-7545-U75 (H=260~850)750450
43,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536216WBC-9045-U75 (H=260~850)900450
48,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536225WBC-12045-U75 (H=260~850)1200450
55,200
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536234WBC-15045-U75 (H=260~850)1500450
62,300
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536243WBC-18045-U75 (H=260~850)1800450
69,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536259WBC-6060-U75 (H=260~850)600600
45,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536268WBC-7560-U75 (H=260~850)750600
49,100
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536277WBC-9060-U75 (H=260~850)900600
54,400
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536286WBC-12060-U75 (H=260~850)1200600
63,400
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536295WBC-15060-U75 (H=260~850)1500600
73,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536304WBC-18060-U75 (H=260~850)1800600
81,700
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536313WBC-9075-U75 (H=260~850)900750
60,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536329WBC-12075-U75 (H=260~850)1200750
71,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536338WBC-15075-U75 (H=260~850)1500750
81,400
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536347WBC-18075-U75 (H=260~850)1800750
91,200
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536356WBC-9090-U75 (H=260~850)900900
66,200
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536365WBC-12090-U75 (H=260~850)1200900
77,900
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536374WBC-15090-U75 (H=260~850)1500900
89,700
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536383WBC-18090-U75 (H=260~850)1800900
100,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27536189
2022-02-18
用途: 検査
株式会社エーモン

丈夫だし、キャスタは滑らかで使いやすい。高さが指定できるのが非常によく、大変助かる。

対象商品 : 27536286
2021-10-07
用途: 歯科技工、石膏の作業など
製造業

下段の棚は高さを変えることが出来る点、便利だと思う。
組み立て方は簡単です。丈夫できれいので満足してます。

対象商品 : 27536356
2020-03-09
用途: 商品梱包など
製造業

指定した高さぴったりに切っていただけました。ぐらつきもなくいい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする