曜日別特売

【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) - シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) - シンコー【オーダー】キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) - シンコー

高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304 No.4仕上高さ(mm)260~850材質SUS304 No.4仕上タイプベタ棚材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付天板耐荷重(kg)150キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(支柱)SUS304支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0サービス分類オーダー・加工内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※高さは範囲内で5mm単位で指定が可能です。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27536399WBNC-9060-U75 (H=260~850)900600
76,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536408WBNC-12060-U75 (H=260~850)1200600
89,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536417WBNC-15060-U75 (H=260~850)1500600
107,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536426WBNC-15075-U75 (H=260~850)1500750
120,600
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536435WBNC-4545-U75 (H=260~850)450450
51,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536444WBNC-6045-U75 (H=260~850)600450
56,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536453WBNC-7545-U75 (H=260~850)750450
61,100
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536469WBNC-9045-U75 (H=260~850)900450
67,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536478WBNC-12045-U75 (H=260~850)1200450
79,500
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536487WBNC-15045-U75 (H=260~850)1500450
90,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536496WBNC-18045-U75 (H=260~850)1800450
101,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536505WBNC-6060-U75 (H=260~850)600600
62,300
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536514WBNC-7560-U75 (H=260~850)750600
67,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536523WBNC-18060-U75 (H=260~850)1800600
120,500
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536539WBNC-9075-U75 (H=260~850)900750
87,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536548WBNC-12075-U75 (H=260~850)1200750
104,100
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536557WBNC-18075-U75 (H=260~850)1800750
135,900
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536566WBNC-9090-U75 (H=260~850)900900
96,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536575WBNC-12090-U75 (H=260~850)1200900
114,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536584WBNC-15090-U75 (H=260~850)1500900
133,300
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
27536593WBNC-18090-U75 (H=260~850)1800900
150,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする