東日本塗料
フローン水性HRプライマー
オール水系システムで床の改修が可能に!フローンエコプラ速乾との組み合わせでオール水系改修が可能になりました。
用途
臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。
特性
プライマー、速乾
可使時間(分)
(10℃)40、(23℃)30、(30℃)25
主な用途
床
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
上塗塗装可能時間
(10℃)24~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)12~48時間
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット(18kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27541405
-
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310