SK(新潟精機)
平形直角定規 1級焼入
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は焼入により耐磨耗性があります。
用途
直角度測定、ケガキ作業に
材質
機械構造用炭素鋼
焼入硬度
450以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※受注生産品となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27551869
DD-F1500
12
80
¥910,000
¥
799,800
¥879,780
(税込)
56日以内出荷
27551853
DD-F125
4
20
¥19,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください