曜日別特売

平形直角定規 2級焼入

平形直角定規 2級焼入 - SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入 - SK(新潟精機)平形直角定規 2級焼入 - SK(新潟精機)

直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
平形スコヤとしても使用可能です。
精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。
非焼入、研磨仕上品です。

用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼内容量1個
注意
※受注生産品となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27551905DD-S10001260
189,000
179,800
197,780(税込)
46日以内出荷
27551896DD-S7501050
84,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27551896DD-S75002450926DD-S750DD-S750 平形直角定規 2級 SK(新潟精機) 02450926平形直角定規 2級SK(新潟精機)1個
83,980
税込92,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする