SK(新潟精機)
ガスケット溝幅測定限界ゲージ
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途
リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法許容差(mm)
【フランジ溝幅】±0.20、【フランジ溝深さ】0-0.41、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm以下】+0.8、【フランジ溝底のすみ半径の許容差1.5mm超え】±0.8
内容量
1個
注意
※受注生産品となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
溝幅(mm)
溝深さ(mm)
半径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27554775
GSW-1
【リング番号】21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99
GO:11.71、NOT:12.11
フランジ:11.13
フランジ:7.92
フランジ溝底のすみ:0.8
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
27554784
GSW-2
【リング番号】28、32、46、73
GO:13.29、NOT:13.69
フランジ:13.49
フランジ:9.52
フランジ溝底のすみ:1.5
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
31日以内出荷
27554793
GSW-3
【リング番号】38、50、54、62、66、77、86、87
GO:16.46、NOT:16.86
フランジ:16.66
フランジ:11.13
フランジ溝底のすみ:1.5
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
27554809
GSW-4
【リング番号】42、47、70、74、88、89、93、94、95
GO:19.64、NOT:20.04
フランジ:19.84
フランジ:12.7
フランジ溝底のすみ:1.5
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
27554818
GSW-5
【リング番号】51、58、96、97、98
GO:22.81、NOT:23.21
フランジ:23.01
フランジ:14.27
フランジ溝底のすみ:1.5
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
31日以内出荷
27554827
GSW-6
【リング番号】63、78
GO:26.77、NOT:27.17
フランジ:26.97
フランジ:15.88
フランジ溝底のすみ:2.3
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
31日以内出荷
27554836
GSW-7
【リング番号】55、67、71、100
GO:29.98、NOT:30.38
フランジ:30.18
フランジ:17.48
フランジ溝底のすみ:2.3
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください