SK(新潟精機)
ガスケット幅・高さ測定限界ゲージ
オーバル形は幅のみ、オクタゴナル形は幅、高さ、平面部の幅の判定が可能です。
GO/NOTの規格はJPI-7S-23に沿っています。
用途
リングジョイントガスケットを取り付けるフランジの溝幅合否を判定する限界ゲージに
幅許容差(mm)
±0.20
高さ許容差(mm)
±0.5
寸法許容差(mm)
【オクタゴナル形角半径】±0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※受注生産品となります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
幅(mm)
半径(Φmm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27554845
GST-1
11.13×15.7
オクタゴナル形平面部:7.75
オクタゴナル形角:1.5
【リング番号】21、23、24、26、27、30、31、34、35、37、39、41、44、45、49、53、57、61、65、69、82、84、92、99
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
27554854
GST-2
12.7×17.5
オクタゴナル形平面部:8.66
オクタゴナル形角:1.5
【リング番号】28、32、46、73
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
27554863
GST-3
15.88×20.6
オクタゴナル形平面部:10.49
オクタゴナル形角:1.5
【リング番号】38、50、54、62、66、77、86、87
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
31日以内出荷
27554879
GST-4
19.05×23.9
オクタゴナル形平面部:12.32
オクタゴナル形角:1.5
【リング番号】42、47、70、74、88、89、93、94、95
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
27554888
GST-5
22.22×26.9
オクタゴナル形平面部:14.81
オクタゴナル形角:1.5
【リング番号】51、58、96、97、98
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
31日以内出荷
27554897
GST-6
25.4×31.8
オクタゴナル形平面部:17.3
オクタゴナル形角:2.3
【リング番号】63、78
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
27554906
GST-7
28.58×35.1
オクタゴナル形平面部:19.81
オクタゴナル形角:2.3
【リング番号】55、67、71,100
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
31日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください