曜日別特売

レベルニック用測定ピッチ可変ベース

レベルニック用測定ピッチ可変ベース - SK(新潟精機)

使用可能機種のレベルニック測定ベース面に取り付け、底面ブロックゲージを移動することにより、測定ピッチが任意に設定できます。
ベース部はmm目盛付で正確に測定ピッチを設定することが可能です。
測定面には付属のブロックゲージ15mm×2個を使用しています。

用途真直度、平面度測定の測定ピッチ変更に適合機種DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、EL-01Aの各シリーズとDL-S2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27555073LP-300測定ピッチ可変幅:50-300
140,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
27555064LP-200測定ピッチ可変幅:50-200
136,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27555064LP-20027555073LP-300LP-200 レベルニック用測定ピッチ可変ベース SK(新潟精機) 27555073レベルニック用測定ピッチ可変ベースSK(新潟精機)1個
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする