曜日別特売

デジタル角度計レベルニック

デジタル角度計レベルニック - SK(新潟精機)

×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。
×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。
センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可)
内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。
測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。

用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01
注意
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※連続使用時間(アルカリ乾電池)は、DP-10Sで約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち)、DP-10Dで約10時間
※読取精度1:±2°以内
※読取精度2:±2°を超え
※外部出力信号:RS-232C準拠(DP-10D)
※DP-10S:L85×W85×H73mm、540g
※DP-10D:L145×W76×H30mm、230g
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27555335DP-10S・10Dセット1個
300,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
21663348DP-10S・10Dセット(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
299,800
329,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

商品説明動画

デジタル角度計レベルニック DP-10XY / DP-10S・10D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする