曜日別特売

レベルニック

レベルニック - SK(新潟精機)

防錆処理を省くステンレスベースです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。

用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.000、±0.2865電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
注意
※本体に測定値表示機能はありません。
※%rdgは読取値に対してのパーセンテージです。
※連続使用時間は、アルカリ乾電池で約10時間
※RS-232Cがないパソコンでご使用の場合は、別途USB-シリアル変換機器をご用意下さい。
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※条件1:17-23℃※0-±2mm/m、0-±0.1146°
※条件2:17-23℃※±2-±5mm/m、±0.1146°-±0.2865°
※条件3:0-40℃※0-±2mm/m、0-±0.1146°
※条件4:0-40℃※±2-±5mm/m、±0.1146°-±0.2865°
※無線方式:Bluetooth Class1、通信距離30-50m
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27555387DL-S2W SUS1個
430,000
409,800
450,780(税込)
翌々日出荷
21663400DL-S2W SUS(校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット
オープン
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする