SK(新潟精機)
レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ
測定面には強力なマグネットです。
1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。
正面・上面2方向から目盛が読み取れます。
温度変化に強く、張りの動きがスムーズです
用途
水平・垂直・傾斜角の測定に
吸着力(N)
40
精度
読取:±0.5°
角度の測定範囲(°)
0-90
最小目盛
1°
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27555484
LM-90KDS
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください