用途曲がった管の中も見ることができる工業用内視鏡としてケーブル長(m)1仕様焦点深度:20-50mm電源(V)DC5連続使用時間(時間)約3(録画無し)照明白色LED(調光可)視野角67°記録ファイル形式JPEG(静止画)/AVI(動画)画素数30万画素インターフェイスmini USB 1.1、コンポジット出力(NTSC/PAL)モニタ3.5インチRoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(4GB以下)記録画素数640×480ピクセル(静止画、動画ともに)ケーブル径(Φmm)5.5内容量1個