SK(新潟精機)
MIS用オプションカメラ
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラです。
IP66相当です。
高剛性のケーブルにより、厳しい使用環境に適しています。
用途
モニタ付工業用内視鏡MISシリーズのオプションカメラとして
仕様
焦点深度:20-50mm
解像度
640×480ピクセル
画素数
30万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5.5
ケーブル種類
セミハードチューブ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27559273
C-MIS-5520G
2
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
27559289
C-MIS-5530G
3
¥
74,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください