曜日別特売

精密平形水準器 JIS A級

精密平形水準器 JIS A級 - SK(新潟精機)精密平形水準器 JIS A級 - SK(新潟精機)精密平形水準器 JIS A級 - SK(新潟精機)精密平形水準器 JIS A級 - SK(新潟精機)精密平形水準器 JIS A級 - SK(新潟精機)精密平形水準器 JIS A級 - SK(新潟精機)精密平形水準器 JIS A級 - SK(新潟精機)精密平形水準器 JIS A級 - SK(新潟精機)

JIS B7510規格品です。
本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。

用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に感度(mm/m)0.02主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下平行度(mm)【V溝と底面】0.5以下平面度(mm)【底面】0.003以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27569798FLA-150002
135,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
27569807FLA-200002
148,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
27569816FLA-250002
178,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
27569825FLA-300002
202,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする