曜日別特売

9.5mm マグネットソケットトレー

9.5mm マグネットソケットトレー - JTC9.5mm マグネットソケットトレー - JTC9.5mm マグネットソケットトレー - JTC9.5mm マグネットソケットトレー - JTC
(2件のレビュー)

30個のソケットを収納できます。

材質PP、ゴム磁石収納数ショートソケット×15個、ディープソケット×15個サイズ(mm)375×90×30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27572178JTC7673
4,280
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27572178
2023-10-31
用途: 車両メンテ
建設業・工事業

トルクスソケットの整理用に購入。下面がマグネットになっており、工具箱に張り付いて動かない点はメリット。箱より持ち出して使用するには重い。

2020-06-27
用途: 車のメンテナンス。
その他業種

逆さにしても落ちないのが凄いです。
12.7mm用も発売されませんかね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットトレイの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/076_2/
2023-02-10

マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする