無鉛道路マーキングスプレー

無鉛道路マーキングスプレー - シントーファミリー無鉛道路マーキングスプレー - シントーファミリー無鉛道路マーキングスプレー - シントーファミリー
(6件のレビュー)

無鉛タイプで環境に配慮した製品です。
線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。
乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。

用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング成分アクリル樹脂系塗料質量(g)320乾燥時間(分)(20℃)20~30塗り面積(m2)1~1.2主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用危険物の類別非危険物内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
275874472867黄色
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
275874562868赤色
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
275874652866白色
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-23
用途: 値上がりしたけど
株式会社ヤマカ

マークしてから消えるまでが他商品より長い。多少の車の往来でも消えにくいので重宝しています。

2025-01-31
用途: 道路の破損個所・舗装面の異常個所等のマーキング
その他業種

ライン引きや文字のマーキングに使用していますが、線の太さやコストパフォーマンスが良くて、塗料残りも少ないのでリピート購入しています。

対象商品 : 27587456
2024-03-08
用途: 現場で地盤に記入したり法面に記入したりしてます。
有限会社 イトウテクニカルオフィス

思い通りに記入することができ大事な場面だけ使用してます。

対象商品 : 27587456
2023-01-23
用途: 雪中の危険表示用

水性だと雪表面に高コントラストで描画しにくいので、あえて油性をチョイス。
油性だけにアスファルトへの馴染みは良い。

1が参考にしています
対象商品 : 27587447
2018-11-19
用途: 構内の足跡マークの擦れ箇所への補修として使用
王子マテリア株式会社製造業

今回は、構内の足跡マークの擦れ箇所に、自作でくり抜いた紙製の両足型の上からスプレーするだけの手軽さで足型マークが復活しました。
ただ、濃いめに吹きかけるのがコツです!

対象商品 : 27587447
2018-11-26
用途: ガレージ内の線引き
YCコーポレーション卸売・小売業

手軽でまあまあ良いと思います。缶スプレーでさっと書ける点が気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする