TONBO超強力伸縮ポール

TONBO超強力伸縮ポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO超強力伸縮ポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO超強力伸縮ポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO超強力伸縮ポール - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(3件のレビュー)

独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます

用途空間の有効利用に便利ですタイプ伸縮タイプ内容量1個
注意
※注文コード27587623は個人宅への配送は不可です。
全8種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
275875872526130~60680~1040×55×70560ホワイト-
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
返品不可
275876052526320~501190~2000×55×70930ホワイト29(太)、26(細)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
275876142526410~451645~2800×55×701290ホワイト29(太)、25(細)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
275875962526225~55935~1520×55×70730ホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
275876232526530~60680~1040×55×70560木目調-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
275876392526625~55935~1520×55×70730木目調-
オープン
取扱い終了
返品不可
275876482526720~501190~2000×55×70930木目調-
オープン
取扱い終了
返品不可
275876572526810~451645~2800×55×701290木目調-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27587614
2021-05-26
用途: カーテンレール
卸売・小売業

部屋の仕切り用にカーテンレールとして使用。重たいものはわかりませんが、しっかり付けられて、満足です。1人でも簡単に取り付けできました。

対象商品 : 27587587
2021-01-06
用途: 物干しに使っています。
株式会社グローバルジャパンサービス業

長さと太さがマッチしていていい感じです。もう一本買えば、上に板も乗せられる感じがいいかな。

1が参考にしています
対象商品 : 27587614
2019-10-29
用途: カーテンレールの代用

全体に使い勝手が非常によかったが、カーテンレールの代用に使用するには中間の留めがもう少し小さいほうがよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする