曜日別特売
モノタロウ

ベンチバイス クランプ式 回転盤付

ベンチバイス クランプ式 回転盤付 - モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付 - モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付 - モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付 - モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付 - モノタロウベンチバイス クランプ式 回転盤付 - モノタロウ
(71件のレビュー)

クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。

用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40内容量1台
注意
※最大締圧力以上の力で締め付けないでください。
※アンビル面での強い打撃はしないで下さい。
※本来の目的外の用途では使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
口幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27632414CBVR-501.950
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
27632423CBVR-652.165
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ベンチバイス クランプ式 回転盤付 】加工対象物の固定に .
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 刃物の刃研ぎ
農・林・水産業

グラインダーで鎌やハサミの刃研ぎするときに刃物を固定できなくて困っていました。
この回転盤付きバイスで固定すれば刃研ぎが楽々です。刃物が何度も生き返ります。少しの投資で気分よしです。

2026-02-04
用途: 小物の固定に

初めて使用した時、バイスの方向を変えるレバーが閉まらなくて、不良品かと思いましたが、クランプ部の所にあるネジで閉まり具合を調整することができました。
それ以降は緩むこともなく、快適に使用できます。

対象商品 : 27632414
2026-02-24
用途: 固定用に
運輸・通信業

ドリルなどを使用する時に固定したいために購入しました。まだ使ってはいませんが使いやすそうです。

2026-01-30
用途: ゴルフクラブのグリップ交換、イレクターパイプの切断
くすりのシモデ2医療・福祉・介護関連業

この値段で必要充分です。回転するのもいいです。
アンビルも使えます。

2026-01-20
用途: 切断作業用

回転盤付タイプでこの金額はとても安いと感じました。

2025-10-19
用途: 小物部材の加工用

全体にガタガタしていますが 部材を固定すれば思いの様に役立ちます、現在は充分に活躍しています。

対象商品 : 27632414
2025-06-15
用途: グラインダー作業
前田興業株式会社サービス業

物を固定して作業をするのに適しています。
大き過ぎず、個人で使用するには適切な大きさです

対象商品 : 27632414
2025-06-06
用途: 沖縄三線の唄口(弦を載せる台)を加工するときに使用
教育・研究機関

コンパクトな作りで小さな部品の加工がしやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする