平野製作所
18-8フライドポテトバスケット
形状
角形
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
210×150
高さ(mm)
150
柄長さ(mm)
280
アズワン品番
64-5189-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27577157
‐
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください