曜日別特売

19-0深型丸キッチンポット

19-0深型丸キッチンポット - 仔犬印(本間製作所)
(1件のレビュー)

NSSC180製(次世代ステンレス)で錆に強いです。
内蓋式構造なので液が蒸気となって外に漏れにくく、蓋が外れて落ちにくいです。
蓋がフック付なので本体に引っ掛けれらます。

容量(L)2.1材質19-0ステンレス(NSSC180)タイプ手無板厚(mm)0.6内径×深さ(mm)140×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757931814cm(手無)
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27579318
2020-04-15
用途: ソースの保存
飲食業

内蓋なので漏れの心配はないです。手無タイプを選びましたが、取っ手があるほうが良かったです。19-0ステンレスがどのくらい丈夫かはまだ分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする