ネストメッシュコンテナ

ネストメッシュコンテナ - 積水マテリアルネストメッシュコンテナ - 積水マテリアル
材質ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
有効内寸(mm)
アズワン品番
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27580343BK-54II54503×348×29164-5191-39605×438×298543×388×291
7,300
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
27580359BK-7070540×364×32464-5191-40622×452×330576×406×324
8,540
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする