ABC商会
ケミクリートEプライマー
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。
シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。
低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途
各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房
特性
プライマー、防食性、耐久
主な用途
駐車場、倉庫、工場、床
危険等級
Ⅱ
使用場所
屋外用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
#1420および#1316、#1333は比較的短期間で変色する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27584909
-
1セット(24kg)
A部16kg、B部8kg
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27584918
-
1セット(12kg)
A部8kg、B部4kg
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27584927
-
1セット(6kg)
A部4kg、B部2kg
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
27584936
-
1セット(1.2kg)
A部0.8kg、B部0.4kg
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300